Schleif- & Poliermaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Schleif- & Poliermaschinen
5X142910
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
Metabo Dreiecksschleifer FMS 200 INTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5X142910
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
200
Gewicht der Maschine (kg)
1.2
Leerlauf-Vibrationsfrequenz (1/min)
13000 - 13000
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
200
Gewicht der Maschine (kg)
1.2
Leerlauf-Vibrationsfrequenz (1/min)
13000 - 13000
Grundplatte Eckschablone (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600065500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen