text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamant-Trennscheibe 350 x 20,0mm UC


Artikelnummer 1V733135
Anwendung Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 5400
Durchmesser der Scheibe (mm) 350
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 5400
Durchmesser der Scheibe (mm) 350
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Andere
Höhe der Segmente (mm) 7
Segmentierung Andere
Model Classic UC

Artikelnummern

Artikelnummer 1V733135
EAN 4007430178336
UBB 500662368652
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 628164000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.