Nedtrain Oud
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
Zubehör und Teile
Sägen
Diamantsägeblätter
6W756132
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
Metabo Diamant-Trennscheibe 230 x 22,23mm AC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6W756132
Anwendung
Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6600
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Geeignet für Ziegel
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
6600
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Geeignet für Ziegel
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Höhe der Segmente (mm)
7
Segmentierung
Andere
Marke
METABO
Model
Classic AC
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6W756132
EAN
4007430178558
UBB
500662364859
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
628186000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen