text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamant-Trennscheibe 180 x 22,23mm UP-T


Artikelnummer 8P451524
Anwendung Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Andere
Höhe der Segmente (mm) 9.6
Segmentierung Andere
Model Professional UP-T

Artikelnummern

Artikelnummer 8P451524
EAN 4007430177964
UBB 500662364693
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 628127000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.