Bohrhämmer
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
2L151927
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
Metabo Cordless Kombihammer KHA 18 LTX BODY
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2L151927
Nennspannung (V)
18
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
25
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1100
Mit Batterieladegerät
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
13
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
25
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0 - 1100
Mit Batterieladegerät
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2L151927
EAN
4007430287311
UBB
500658510374
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
600210840
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen