text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Kombihammer KHA 18 LTX 2X4,0AH

Artikelnummer 2O844325
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 25
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 1100

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 25
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4000
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 1100
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 2O844325
EAN 4007430261557
UBB 500658509715
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 600210500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.