text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bohrhammer BHE 2444

Artikelnummer 1Z537585
Nominale Leistungsaufnahme (W) 800
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.3
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 24
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 5400

Spezifikationen

Nominale Leistungsaufnahme (W) 800
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.3
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Weichholz (mm) 30
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer (mm) 24
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 5400
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0 - 1230

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z537585
EAN 4007430203731
UBB 500658526966
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 606153000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.