text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonbohrer 5 x 150mm


Artikelnummer 0L669262
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 90
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 150
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 90
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HM
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein

Artikelnummern

Artikelnummer 0L669262
EAN 4007430069665
UBB 500662281699
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 627665000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.