Schleif- & Poliermaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Schleif- & Poliermaschinen
4Q063124
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
Metabo Bandfeile BFE 9-20 Set
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4Q063124
Höhe
136
Länge Band/Band/Krawatte (mm)
457
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
533
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
136
Länge Band/Band/Krawatte (mm)
457
Spannung (V)
240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Länge
533
Nominale Leistungsaufnahme (W)
950
Gewicht der Maschine (kg)
1.8
Bandgeschwindigkeit (m/min)
540 - 1200
Breite des Bandes (mm)
19
Type
BFE 9-20 Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case
Artikelnummern
Artikelnummer
4Q063124
EAN
4007430298829
UBB
500658523575
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
602244500
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen