Kreissägen
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
2G981369
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
Metabo Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254B
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2G981369
Spannung (V)
18
Schnitttiefe (90°) (mm)
87
Schnitttiefe (45°) (mm)
50
Sägeblattdurchmesser (mm)
254
Bohrung im Sägeblatt (mm)
30
Max. Schwenkbereich (°)
46.5
Schnitttiefe einstellbar (mm)
0 - 87
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
18
Schnitttiefe (90°) (mm)
87
Schnitttiefe (45°) (mm)
50
Sägeblattdurchmesser (mm)
254
Bohrung im Sägeblatt (mm)
30
Max. Schwenkbereich (°)
46.5
Schnitttiefe einstellbar (mm)
0 - 87
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5000 - 5000
Neigungseinstellung links (°)
1.5
Neigungseinstellung rechts (°)
46.5
Breite der Auflagefläche (mm)
970
Länge der Auflagefläche (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
613025850
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen