text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Senkkopf ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Rostfreistahl A2 ST3,5X16MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Application (metal) Aluminium
Marke Maxxfast
Antriebsart ttap®
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 3.5 mm
Länge 16 mm
Application (metal) Aluminium
Marke Maxxfast
Antriebsart ttap®
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.87
Info
  • Nur volle Verpackungseinheiten.

Maße

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
No. ttap 15

Normen

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Artikelnummern

Artikelnummer 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.