Visserie Inox
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
Schrauben
Selbstschneidende Schrauben
30415
30415.063.032
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
MaxxFast Sechskantkopf MaxxFast DIN ≈7504 K Rostfreistahl A2 ST6,3X32MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6.3 mm
Länge
32 mm
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
Maße
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
6.45
k (max.) - 30415
6.45
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Artikelnummern
Artikelnummer
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen