Test catalogus aantal
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
Elektrische werkzeuge
Abbruchhämmer
B4370.000.010
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
Bosch Abbruchhammer GSH 11 E GSH11E-1500W
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B4370.000.010
Höhe
270
Länge (mm)
570
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
10.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
16.8
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
1890
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
270
Länge (mm)
570
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1500
Gewicht der Maschine (kg)
10.1
Max. Einzelhub-Energie (J)
16.8
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
1890
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
10100
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4370.000.010
EAN
3165140203869
UBB
500505904184
UNSPSC
27112705
Hersteller Artikel Nr
0611316703