text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Backsteinmeißel 103 50 mm


Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Schlagköpfe induktiv vergütet

Artikelnummer G4691.000.050
Schutz der Oberfläche Chromatiert
Länge (mm) 250
Meißelbreite (mm) 50
Form der Klinge Flat
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Chromatiert
Länge (mm) 250
Meißelbreite (mm) 50
Form der Klinge Flat
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Breite des Schaftes (mm) 26
Höhe des Schaftes (mm) 13
Form des Schaftes Flachoval
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 580
Type Brick Cutting Chisel

Beschreibung

Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Schlagköpfe induktiv vergütet

Artikelnummern

Artikelnummer G4691.000.050
EAN 4010883872348
UBB 203116085317
UNSPSC 27111901
Hersteller Artikel Nr 8723420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.