text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 3/8 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 4Z601066
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 19
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 3/8 Zoll
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 4Z601066
EAN 4015448610069
UBB 500582284906
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867568
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.