text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 2K702829
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 28
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 5.5
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/8 Zoll
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 2K702829
EAN 4015448610045
UBB 500581443826
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867566
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.