Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7G012010
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7G012010
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Gewinde pro Zoll
19
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Gewindegröße (Zoll)
1/4 Zoll
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7G012010
EAN
4015448610052
UBB
500583097950
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867567