text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 3/8 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 6L952149
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 19
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 3/8 Zoll
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6L952149
EAN 4015448775560
UBB 500582828694
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867955
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.