text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Cod Articol 8P587605
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Ambalat la 1

Specificații

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 19
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/4 Zoll
Marke Promat
Warennummer 82074010

Numerele articolelor

Cod Articol 8P587605
EAN 4015448775553
UBB 500583582639
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 4000867954
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.