Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
4Q522299
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
Machine tap DIN 5156C G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4Q522299
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Gewinde pro Zoll
28
Vierkantschlüssel (mm)
5.5
Linksgewinde
Nein
Gewindegröße (Zoll)
1/8 Zoll
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Q522299
EAN
4015448523413
UBB
500582220223
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867510