Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
9S946772
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
Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9S946772
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Gewinde pro Zoll
19
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Gewindegröße (Zoll)
1/4 Zoll
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9S946772
EAN
4015448523420
UBB
500584015506
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867511