text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 8W500116
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Gewinde pro Zoll 14
Vierkantschlüssel (mm) 12
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/2 Zoll
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 8W500116
EAN 4015448523444
UBB 500583668867
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867513
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.