text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 5V673795
Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 25
Thread type Gas-thread
Cutting material Other
Thread per inch 11
Embalado por 1

Especificaciones

Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 25
Thread type Gas-thread
Cutting material Other
Thread per inch 11
Colour ring identification Green
Key square (mm) 20
Thread size (inch) 1 inch
Brand Promat
Commodity code 82074010

Números de artículo

Artículo No. 5V673795
EAN 4015448775522
UBB 500582612445
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867946
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.