Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
3A838779
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
Machine tap DIN 376C VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3A838779
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
35
Gesamtlänge (mm)
180
Durchmesser des Schachts (mm)
22
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
3.5
Gewindegröße
30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
35
Gesamtlänge (mm)
180
Durchmesser des Schachts (mm)
22
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
3.5
Gewindegröße
30
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
18
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3A838779
EAN
4015448610038
UBB
500581677555
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
4000867564