Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
3C399086
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
Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3C399086
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
14
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
18
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
14
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
18
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
11
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3C399086
EAN
4015448609513
UBB
500581661617
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867399