text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artikelnummer 0W613525
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 26
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 26
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0W613525
EAN 4015448522997
UBB 500573914719
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867414
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.