Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
0V271161
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
Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0V271161
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
7
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0V271161
EAN
4015448609483
UBB
500573887170
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867396