text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artikelnummer 0K982262
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 16
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 16
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 0K982262
EAN 4015448726401
UBB 500573757894
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.