Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
6T279455
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
Machine tap DIN 376C M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6T279455
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
35
Gesamtlänge (mm)
180
Durchmesser des Schachts (mm)
22
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
3.5
Gewindegröße
30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
35
Gesamtlänge (mm)
180
Durchmesser des Schachts (mm)
22
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
3.5
Gewindegröße
30
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
18
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6T279455
EAN
4015448609469
UBB
500582935028
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867392