text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 4I256273
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 160
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 3
Gewindegröße 27
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 160
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 3
Gewindegröße 27
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 16
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4I256273
EAN 4015448610212
UBB 500582112560
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867898
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.