Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
0U263786
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
Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0U263786
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
160
Durchmesser des Schachts (mm)
20
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
3
Gewindegröße
27
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
160
Durchmesser des Schachts (mm)
20
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
3
Gewindegröße
27
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
16
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0U263786
EAN
4015448609452
UBB
500573860912
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867391