text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 7Y575502
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2.5
Gewindegröße 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2.5
Gewindegröße 22
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 14.5
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 7Y575502
EAN 4015448488330
UBB 500583334569
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867393
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.