Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
6U517862
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
Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6U517862
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
25
Gesamtlänge (mm)
140
Durchmesser des Schachts (mm)
16
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
20
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
25
Gesamtlänge (mm)
140
Durchmesser des Schachts (mm)
16
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
20
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
12
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6U517862
EAN
4015448569398
UBB
500582948724
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867321