text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Article number 1Y033746
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2.5
Gewindegröße 20
Packed per 1

Specifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2.5
Gewindegröße 20
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 12
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Article numbers

Article number 1Y033746
EAN 4015448418320
UBB 500581286092
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867390
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.