Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
1U909323
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
Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1U909323
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
14
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
18
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
14
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2.5
Gewindegröße
18
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
11
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1U909323
EAN
4015448418313
UBB
500581228342
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867388