text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 9C311233
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 16
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 16
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 9C311233
EAN 4015448569374
UBB 500583762322
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867319
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.