Maschinengewindebohrer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
2W351228
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
Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2W351228
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
27
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2
Gewindegröße
16
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
27
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
2
Gewindegröße
16
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2W351228
EAN
4015448418306
UBB
500581614699
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867386