text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Article number 3R505273
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Gewindegröße 12
Packed per 1

Specifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Gewindegröße 12
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Red
Vierkantschlüssel (mm) 7
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Article numbers

Article number 3R505273
EAN 4015448506638
UBB 500581845111
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867432
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.