Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
4A070634
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
Machine tap DIN 376C AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4A070634
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
110
Durchmesser des Schachts (mm)
9
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.75
Gewindegröße
12
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
45
Farbring-Kennzeichnung
Yellow
Vierkantschlüssel (mm)
7
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A070634
EAN
4015448506652
UBB
500581987194
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867452