text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artikelnummer 2K731784
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Gewindegröße 12
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden Andere
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 7
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 2K731784
EAN 4015448506539
UBB 500581444329
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867352
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.