text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M8x1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Article number 3W480256
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 8
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 50
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Article numbers

Article number 3W480256
EAN 4015448557227
UBB 500581937363
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867363
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.