text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M8 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 7Q872675
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q872675
EAN 4015448523246
UBB 500583238539
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867482
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.