text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 5F907811
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Gewindegröße 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5F907811
EAN 4015448523239
UBB 500582372933
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867481
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.