text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 0N521654
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Gewindegröße 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Gewindegröße 6
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 0N521654
EAN 4015448523222
UBB 500573778767
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867480
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.