Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
0K906314
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
Machine tap DIN 374C M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0K906314
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
6
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
6
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0K906314
EAN
4015448609889
UBB
500573739330
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867524