text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 4T829683
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 2.8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 2.8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 2.1
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4T829683
EAN 4015448609803
UBB 500582232103
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867508
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.