Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
2M045561
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
Machine tap DIN 374C M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
2M045561
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
25
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
18
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
22
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
25
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Schachts (mm)
18
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
22
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
14.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2M045561
EAN
4015448523338
UBB
500581470050
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867491