text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 0N689693
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 16
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 16
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0N689693
EAN 4015448523307
UBB 500573786356
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867488
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.