text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 3I001773
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 12
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 7
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3I001773
EAN 4015448523277
UBB 500581708418
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867485
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.