text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 4V147880
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 10
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 5.5
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4V147880
EAN 4015448523253
UBB 500582273776
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867483
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.